作業テーブル(OD/樹脂天板)

作業テーブル(OD/樹脂天板) エスコ

折りたたみ式
天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。
脚が天板内にぴったり収まるため、省スペースで段積みが可能です。
脚部は滑り止めゴムキャップ付き

仕様●サイズ(W×D×H)mm:1800×455×740mm●折りたたみサイズ:1800×44×455mm●天板厚:4.4cm●耐荷重:50kg●重量:9.3kg●パイプ径:Φ26mm●材質:天面:HDPE フレーム:粉末塗装スチール アズワン品番65-2289-28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76621415 EA954E-71
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする