[EA954EA-61~63用] サイドパネル
対面での接客時などに飛沫飛散対策を。
透明パネルで視線を遮りません。
仕様●材質:パネル:アクリル●板厚み:3mm●サイズ(W×D×H)mm:300×3×600mm●重量(kg):1.4
アズワン品番65-2289-42
内容量1台
注意
※お客様組立品※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。