プリンターラック
下に印刷用紙やトナーインクを収納できるプリンターラック。
使用シーンに合わせてキャスターが着脱できます。
A4プリンターがすっきり収まる便利なプリンターラック。キャビネット上などで使用する場合はキャスター無しで置いて使用できます。
デスク下などではキャスターを付ければ必要な時だけ出して使えて便利。
ラックには印刷用紙やトナー、ノートパソコンなどを一緒にすっきりと収納出来ます。
下段にはA3の印刷用紙 も収納することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:480×370×190(キャスター含まず)●重量(kg):5.7●耐荷重:天板:約9kg上段棚(1つあたり):約3kg下段棚:約6kg●内寸サイズ:天板凹部分:約440×340mm上段棚(1つあたり):約235×950mm下段棚:約475×80mm●対応サイズ:底の設置部分が約440×340mm以内のプリンター●付属品:キャスター×4、緩衝材×4、スパナ●材質:本体:スチール(粉体塗装)
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(kg)5.7
キャスターあり
アズワン品番65-2290-26
内容量1個
注意
※お客様組立品