CPUスタンド
本体をデスクのサイドフレームに固定が可能です。
デスクの左右に取付けが可能です。
脚部にはアジャスターを使用しています。※寸法図の取付け範囲内であってもデスクの形状によっては取付かない場合もあります。※eデスク・GEデスク・SH-FD・CAIデスクに取付け可能です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:108×320×480●材質:スチール●重量:3.0kg●総耐荷重:30kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/350×360×120mm・4kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-2290-69
内容量1個
注意
※【お客様組立品】
PCアクセサリー の新着商品
