CPUスタンド
場所を選ばない省スペースCPU用CPUスタンド
省スペース空間にセットできます。
脚部が薄くデスクフレームの下に入ります。
仕様●サイズ:180~240×260×330(H)mm●材質:スチール●重量:4.2kg●総耐荷重:30kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/380×310×70mm・5Kg●CPU取付幅:70~130mm
アズワン品番65-2290-70
内容量1個
注意
※【お客様組立品】
場所を選ばない省スペースCPU用CPUスタンド
省スペース空間にセットできます。
脚部が薄くデスクフレームの下に入ります。