エスコ エスコの 物流用品 エスコの ワゴン エスコの ステンレスワゴン 高さ調整脚(平玉型/ステンレス製) 高さ調整脚(平玉型/ステンレス製) 注文コード 76596599 仕様●全長:41mm●ボール径:約39mm●材質:ステンレス●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38 アズワン品番65-2292-92 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA956NA-116 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76596599 EA956NA-116 オープン ¥785 ¥785 ¥864 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 物流用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ツールワゴンボックス&PS SK11 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ ツールワゴンテーブル&PS SK11 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 静音樹脂3段ワゴン 3方囲い付 ブラック 金沢車輌 税込¥98,998 ¥89,998 バスケットへ 静音樹脂3段ワゴン ブラック 金沢車輌 税込¥85,798 ¥77,998 バスケットへ ベビーワゴン EDISON 税込¥21,998 ¥19,998 バスケットへ ツールキャビネットワゴン 工具棚 7段 SIS 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ ストックワゴン ナイキ 税込¥43,978 ¥39,980 ツールカート L960×D546×H903mm 2702TAB FACOM 税込¥26,378~ ¥23,980~ 12.7sq.ツールステーションセット KTC 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ ストレージハブシリーズ E72エントリーライン バーコ 税込¥72,578~ ¥65,980~ ユニット式ボックス 米澤器械工業 税込¥10,778~ ¥9,798~ ”コンビニワゴン” パネルなしタイプ ヤマテック 税込¥24,178~ ¥21,980~ ”コンビニワゴン” パネル付タイプ ヤマテック 税込¥38,478~ ¥34,980~ マグネットセット (2個入) QBRICK 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ マグネットセット (4個入) QBRICK 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ ラッチ (ピン2個入) QBRICK 税込¥714 ¥649 バスケットへ ロングアイテムホルダー QBRICK 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 作業用脚立 QBRICK 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ 座席 (収納キャビネット用) QBRICK 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ ハンドル付きトップトレイ (54066/54067共用) SIGNET(シグネット) 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワゴンステンレスワゴン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります 樹脂製ワゴン スチールワゴン ツーリングワゴン ステンレスワゴン リネンカート バスケットカート ワゴン用キャスター その他ワゴン ワゴン用部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品