ワークテーブル(昇降式)
無段階調整・微調整が簡単にできます。
天板に物を載せたままでも操作が可能です。(耐荷重の範囲内)
ハンドル操作は両側から可能。ハンドル受けも両側面に設置しており、作業時の邪魔を致しません。
仕様●サイズ:1200(W)×750(D)×710~1010(H)mm●重量:59.3kg●色:天板:アイボリー 本体:シルキーホワイト●耐荷重:停止時:300kg 昇降時:100kg●天板厚:20mm
アズワン品番65-2293-25
内容量1台
注意
※完成品にてお届け