ビジネスチェアー(高耐荷重/肘付)
ガス式上下調節機構
背もたれロッキング機構
耐荷重110kgの頑丈な肘付きOAチェア
仕様●サイズ(mm):610(W)×580(D)×910~1000(H)●カラー:ブラック●脚幅:610mm●重量:14kg●張地:布張り(アクリル)●キャスター:自在×5●耐荷重:110kg
アズワン品番65-2295-03
内容量1個
注意
※【お客様組立品】※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
離島 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
布張り(ファブリック)チェア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29