363kg 荷締ストラップ
スチールバックル
仕様●使用荷重:363kg●ベルト幅:50mm●ベルト長:固定側:0.45m調整側:1.9m●ベルト材質:ポリエステル●フック口幅:28mm●入数:2本
アズワン品番65-2299-94
内容量1セット(2本)
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03