腕章(差込式・ワンタッチタイプ/緑)

腕章(差込式・ワンタッチタイプ/緑) エスコ 腕章(差込式・ワンタッチタイプ/緑) エスコ 腕章(差込式・ワンタッチタイプ/緑) エスコ 腕章(差込式・ワンタッチタイプ/緑) エスコ

マジックテープ付
記入用紙1枚付
安全ピンを使わないクリップタイプ
特殊バネを使っているので、腕に当てればクルッと巻き付きます。

仕様●サイズ(mm):400×70●材質:軟質ビニール●カラー:緑 アズワン品番65-2309-69 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76608596 EA983RG-83
オープン
889
アウトレット
978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする