55ガロン(200L)用 ドラム缶リフト&ディスペンサー
55ガロン(200L)ドラム缶用
チップハンドル付
水平または垂直位置でロックします。
ドラムを簡単に持ち上げて中身を分配します。
仕様●サイズ:216(W)×737(D)×914(H)mm●重量:20.4kg●カラー:オレンジ●積載均等耐荷重:フルドラム:363kgハーフドラム:227kg●フック部径:Φ20mm
アズワン品番65-2311-23
内容量1台
運搬車輛機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11