908kg ハンドウィンチ(ウォームギア/天井設置型)
スプリットドラム
天井設置も可能です。
用途横引き・吊上げ用
仕様●引張能力:908kg●最大巻取長さ:7.1mm×14.9m(片側7.45m)●ギア比:40:1●重量(kg):4.62●ドラム幅:81mm●ドラムハブ直径:38mm
アズワン品番65-2312-77
内容量1台
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09