三洋化成
ピュアホワイトまな板
フッ素の力で安心・経済的
フッ素の力で汚れがつきにくく、雑菌などを簡単に洗い流せ清潔です。汚れがつきにくいので経済的。
寸法(cm)
約25×37×厚み1.5
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
約70
色
ホワイト
外寸(mm)
約250×370×厚15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76470924
PUW-M
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください