USB -C - VGA ディスプレイ変換アダプタ/USB Type-C(DP Altモード) - VGAビデオコンバータ/USB-CパソコンとVGAモニターを接続

USB -C - VGA ディスプレイ変換アダプタ/USB Type-C(DP Altモード) - VGAビデオコンバータ/USB-CパソコンとVGAモニターを接続 StarTech.com USB -C - VGA ディスプレイ変換アダプタ/USB Type-C(DP Altモード) - VGAビデオコンバータ/USB-CパソコンとVGAモニターを接続 StarTech.com

VGA互換性:VGAディスプレイ1台に接続できるUSB-C - VGAアダプタ(DP Altモード)。HBR2をサポート、最大解像度1920x1200pまたは1080p | Thunderbolt 3 互換
長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付き。Surface Pro 7、iPad Proなどの2in1デバイス、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減 | 携帯しやすいポータブル設計
デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7以上、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook
ディスプレイ互換性:各種ブランドのVGAモニタ/プロジェクタで1920x1200pでのピーク性能を検証済み。Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど
簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能 | USB-Cオス - VGAメス

用途
外出時に携帯すれば、外出先で使用される事実上すべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続可能
USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続
ケーブル長(mm)300 コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(オス):VGA(高密度D-Sub)[15ピン] ブラック 長さ(mm)305 幅(mm)35 高さ(mm)15 質量(g)32 保証期間3年間 ポート数1 入力AV:USB-C 出力AV:VGA 動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F) 保存温度範囲(℃)-10~70(14°F~158°F) 湿度範囲(%)10~8RH 対応解像度VGA: 1920×1200 / 60Hz オーディオ機能VGA: オーディオには未対応 電源USB電源 セット内容USB-C×VGAアダプタ オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード) メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプオス - メス 仕様チップセットID:PTN3355、VL103、ワイド画面サポート:あり 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76488878 CDP2VGAEC
オープン
1,598
1,758 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする