CDP2VGAEC USB -C - VGA ディスプレイ変換アダプタ/USB Type-C(DP Altモード) - VGAビデオコンバータ/USB-CパソコンとVGAモニターを接続 StarTech.com 76488878

CDP2VGAEC USB -C - VGA ディスプレイ変換アダプタ/USB Type-C(DP Altモード) - VGAビデオコンバータ/USB-CパソコンとVGAモニターを接続 StarTech.com 76488878
CDP2VGAEC USB -C - VGA ディスプレイ変換アダプタ/USB Type-C(DP Altモード) - VGAビデオコンバータ/USB-CパソコンとVGAモニターを接続 StarTech.com 76488878

USB -C - VGA ディスプレイ変換アダプタ/USB Type-C(DP Altモード) - VGAビデオコンバータ/USB-CパソコンとVGAモニターを接続

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
76488878
品番
CDP2VGAEC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

VGA互換性:VGAディスプレイ1台に接続できるUSB-C - VGAアダプタ(DP Altモード)。HBR2をサポート、最大解像度1920x1200pまたは1080p | Thunderbolt 3 互換
長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付き。Surface Pro 7、iPad Proなどの2in1デバイス、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減 | 携帯しやすいポータブル設計
デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7以上、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook
ディスプレイ互換性:各種ブランドのVGAモニタ/プロジェクタで1920x1200pでのピーク性能を検証済み。Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど
簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能 | USB-Cオス - VGAメス

用途
外出時に携帯すれば、外出先で使用される事実上すべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続可能
USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続
仕様
チップセットID:PTN3355、VL103、ワイド画面サポート:あり
セット内容
USB-C×VGAアダプタ
長さ(mm)
305
幅(mm)
35
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
32
ポート数
1
出力
AV:VGA
電源
USB電源
コネクタ形状
A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(オス):VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
入力
AV:USB-C
保証期間
3年間
保存温度範囲(℃)
-10~70(14°F~158°F)
ケーブル長(mm)
300
オーディオ機能
VGA: オーディオには未対応
対応解像度
VGA: 1920×1200 / 60Hz
動作温度範囲(℃)
0~45(32°F~113°F)
オス形状
USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)
メス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
湿度範囲(%)
10~8RH
変換タイプ
オス - メス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする