曜日別特売

USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/ギガビット有線LAN/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル

USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/ギガビット有線LAN/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル - StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/ギガビット有線LAN/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル - StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/ギガビット有線LAN/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル - StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/ギガビット有線LAN/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル - StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/ギガビット有線LAN/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル - StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/ギガビット有線LAN/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル - StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/ギガビット有線LAN/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル - StarTech.com

7機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b(HDR10)4K/60Hzビデオ出力、2ポート5Gbps USB-Aハブ(BC 1.2急速充電ポート)、100W PD、MicroSD & SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)
長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクターにかかる負荷を軽減。2-in-1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック
UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz
幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)
StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)

長さ(mm)34幅(mm)352高さ(mm)14質量(g)99コネクタ【外部ポート】1 - HDMI・1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)・1 - USB 3.2 Type-A (9ピン/急速充電)・1 - SD/MMCスロット・1 - MicroSD・1 - USB Type-C (24ピン) USB Power Deliveryのみ・1 - RJ-45、【ホスト】1 - USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)ディスプレイ対応数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 1ポート数7動作温度範囲(℃)0~70保存温度範囲(℃)-10~55湿度範囲(%)5~90(結露なし)データ転送速度最大:5 Gbps対応メディアSD/MMC、microSD電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)12保証期間3年間セット内容USB-C マルチポートアダプタ、クイックスタートガイド最大解像度デジタル:4K/60Hz仕様バス型:USB-C、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/s、USBパス・スルー:あり、高速充電ポート:あり対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android仕様・用途【特記】USB-Cポート搭載ノートパソコン(ノートパソコンのUSB-CポートでDPオルタネートモードに対応している必要があります)チップセットVIA Labs×VL102、VIA Labs×VL817、Parade×PS186、Realtek×RTL8153、Genysis Logic×GL3224USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)転送速度(Gbps)【最大データ】5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続端子
コネクタ形状
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76488914DKT30CHSDPD1USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)1x HDMI、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、急速充電対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 1対応、USB Power Delivery対応)、1x SD/MMCスロット、1x MicroSDスロット、1x 有線LANポート30ブラック & スペースグレー
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする