曜日別特売

ミニUSB 2.0ケーブル 1m A - Mini B オス/オス

ミニUSB 2.0ケーブル 1m A - Mini B オス/オス - StarTech.comミニUSB 2.0ケーブル 1m A - Mini B オス/オス - StarTech.comミニUSB 2.0ケーブル 1m A - Mini B オス/オス - StarTech.com

耐久性に優れたPVC構造
USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ
2重シールド(編組+アルミ箔)

用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適ケーブル長(m)1コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]ブラックシールド2重シールド(編組+アルミ箔)幅(mm)16高さ(mm)8質量(g)44材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルセット内容1m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini BAWG28USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76489219USB2HABM1M
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする