耐久性に優れたPVC構造 USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ 2重シールド(編組+アルミ箔)
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適セット内容2m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini B材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル色ブラック質量(g)75ケーブル長(m)2コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]AWG28シールド2重シールド(編組+アルミ箔)変換タイプオス - オス内容量1個