91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス

91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス - StarTech.com91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス - StarTech.com91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス - StarTech.com

最大480 Mbpsの高速データ転送に対応
2重シールド(編組+アルミ箔)
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)

用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタコネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]ブラックケーブル長(mm)914質量(g)26材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F)湿度範囲(%)20~50RHセット内容91cm Mini USBケーブル A - 左向きL型 Mini BAWG28伝送速度(Mbps)最大480変換タイプオス - オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76489237USB2HABM3LA
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする