曜日別特売

USBミニB ケーブル 3m Type-A - Mini-B

USBミニB ケーブル 3m Type-A - Mini-B - StarTech.comUSBミニB ケーブル 3m Type-A - Mini-B - StarTech.comUSBミニB ケーブル 3m Type-A - Mini-B - StarTech.com

USB 1.0よりも40倍高速なUSB 2.0要件に適合する新しいUSB Mini Bケーブル
480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード
デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応

用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適ケーブル長(m)3.05、最大:5コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]グレー質量(g)522AWG30動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F)湿度範囲(%)30~75RHセット内容3m USB 2.0 ケーブル - USB A - Mini B伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76489246USB2HABM10
オープン
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする