USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/1m/Type-A - Type-B/オス - オス/USB IF認証/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB タイプB 変換 コード アダプターケーブル

USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/1m/Type-A - Type-B/オス - オス/USB IF認証/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB タイプB 変換 コード アダプターケーブル - StarTech.comUSBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/1m/Type-A - Type-B/オス - オス/USB IF認証/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB タイプB 変換 コード アダプターケーブル - StarTech.comUSBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/1m/Type-A - Type-B/オス - オス/USB IF認証/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB タイプB 変換 コード アダプターケーブル - StarTech.com

1 x USB Aオスコネクタ
1x USB「B」 オスコネクタ
USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0
データ転送速度最大5Gbps
2重シールド(編組+アルミ箔)
張力緩和モールドコネクタ
USB 2.0との下位互換性あり

用途SuperSpeed USB 3.0 Bタイプ 周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキング ステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応のデスクトップパソコンやノートパソコン、またはサーバに接続仕様ケーブル遮蔽タイプ:ホイル遮蔽ツイストペア線、タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps)セット内容1m USB 3.0認証 A-Bケーブル - オス/オス材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル形状ストレートブラック質量(g)49ケーブル長(m)1コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、B(オス):USB Type-B(USB 3.0)[9ピン]AWG24/28プラグコネクタメッキ:ニッケル保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)コネクタストレートシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)USBタイプUSB 3.0変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76489255USB3CAB1M
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする