曜日別特売

木の香り燻製器

木の香り燻製器 - ANABAS木の香り燻製器 - ANABAS木の香り燻製器 - ANABAS木の香り燻製器 - ANABAS木の香り燻製器 - ANABAS木の香り燻製器 - ANABAS木の香り燻製器 - ANABAS木の香り燻製器 - ANABAS

お好みのチップをセットして着火したら数分でOK。コンパクト設計&乾電池式だからアウトドアのお供に、食卓でささっと、いつでもどこでも使用出来、いつものおつまみやお酒をワンランクアップでお楽しみいただけます。香りの強く人気のある「さくら」、どんな食材と馴染みのよい「ヒッコリー」、渋みの少ない「りんご」、洋酒の甘い香りたつ「ウィスキーオーク」などお好みの香りを探すのも楽しい。パーツごとに分解でき、しかも工具不要。本体についた汚れも掃除しやすい。カバーやチップ皿、内部パーツは水洗いでき清潔です。

材質アルミ、ABS(本体)、シリコンゴム(チューブ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×115質量(g)260電源(V)DC3(単3乾電池×2)付属品ホース、取扱説明書内容量1台
注意
※運転中はかなり煙が発生します。容器内または袋内に煙が充満しましたらファンを止め、鎮火してください。
※乾電池は付属していません。別途お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76473767FS-100
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

燻製器・燻製鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする