ストア・エキスプレス
買い物カゴ ミニバスケット(10リットル)
雑貨店・アクセサリーショップなど小さな商品を扱っているお店に最適です。 ハンドル部にはクロームメッキを施し、おしゃれ感と清潔感にこだわりました。
用途
買い物カゴ置き台は61-551-55-7(メーカー品番:6946-68)がご利用いただけます。
容量(L)
10
材質
本体:樹脂、ハンドル:アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.5(下部28)×25(下部17)×18
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76474869
6946-1710
ブラック
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
76474887
6946-1724
ブラウン
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
76474896
6946-1720
パールホワイト
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
76474878
6946-1712
レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650