オンダ製作所
平行ニップル
平行おねじ(Gねじ)。配管や機器への接続に使用します。OS-378M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質
黄銅
最高許容圧力(MPa)
1.75
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76481765
OS-004M
G1/2
27
¥
300
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
76481774
OS-389M
G3/4
29
¥
600
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
76481783
OS-378M-S
G1/2
34
¥
530
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください