曜日別特売

両テーパニップル

両テーパニップル - オンダ製作所両テーパニップル - オンダ製作所
(1件のレビュー)

テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。

材質黄銅最高許容圧力(MPa)1.75使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76481799OS-027MR1/427
280
239
263(税込)
当日出荷
76481808OS-005MR1/237
350
299
329(税込)
当日出荷
76481817OS-010MR3/441
540
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
76481826OS-012MR145
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76481817
2023-08-28
用途: リフォーム
デポその他業種

水道屋さんの指導のもと、軽作業をやらせていただきました。品質は大変良いと思います。
ところで水道管のネジにGとRがあるのを知らず、注文間違いをずいぶんしてしまいました。DIYでやられる方はそれほど居ないと思いますが、例えばニップルなどはG20/R13など、どのメーカー、ブランドでも統一すれば良いと思いました。満足に少し足りないのは、その辺りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする