オンダ製作所
フレキナット(ノンアスベストパッキン付)
平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。ノンアスベストパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質
黄銅
最高許容圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水・不凍液
内容量
1セット(2個)
注意
※巻フレキとフレキナットはオンダ製作所製品どうしで、正しい呼び径の組合せで使用して下さい。
※それ以外の組合せで使用した場合、漏れるおそれがあります。
※フレキのつば出し加工は3つ山をつぶして下さい。
※3つ山以外のつば出しは、漏れるおそれがあります。
※屈曲を繰り返すと金属疲労で破損するおそれがあります。
※曲げ加工はナットから40mm以上離し、ゆるやかに曲げて下さい。
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76482194
OSA-051M-2P
G1/2×Φ16
13
¥
420
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76482203
OSA-052M-2P
G1/2×Φ16.8
13
¥
420
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76482219
OSA-053M-2P
G3/4×Φ20
15
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください