オンダ製作所
キャップセット
平行めねじ(Gねじ)。機器や配管を塞ぎます。EPDMパッキン付。1セット2個入り。
呼び径
G1/2
材質
黄銅
最高許容圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
冷温水・不凍液
内容量
1セット(2個)
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76482255
OSA-039M-2P
¥
710
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください