MAGIQ(東京堂) MAGIQ(東京堂)の 店舗什器・備品 MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品 MAGIQ(東京堂)の 観葉植物 エクリアシダファーン エクリアシダファーン 注文コード 76483454 注文コード 76483454 注文コード 76483454 注文コード 76483454 注文コード 76483454 花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 色クリームベージュ 分類シダ ファーン 長さ(cm)L:80 材質ポリエチレン 内容量1本 注意 ※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。 ※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FG005214 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76483454 FG005214 ¥800 ¥779 ¥779 ¥857 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フェイクフラワー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity イングリッシュアイビーガーランド MAGIQ(東京堂) 税込¥2,198~ ¥1,998~ ブリーズアネモネスプレー MAGIQ(東京堂) 税込¥1,318~ ¥1,198~ パールローズ MAGIQ(東京堂) 税込¥802~ ¥729~ コフレ・クロシェット 東京堂 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ フォール細葉ユーカリ MAGIQ(東京堂) 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ ブライトコスモス MAGIQ(東京堂) 税込¥989 ¥899 ノワールダリア MAGIQ(東京堂) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ファビュラスピオニー MAGIQ(東京堂) 税込¥3,078 ¥2,798 フィオナピオニー MAGIQ(東京堂) 税込¥703 ¥639 フルーレラナンブーケ MAGIQ(東京堂) 税込¥1,978 ¥1,798 ハーディベリー MAGIQ(東京堂) 税込¥659 ¥599 バスケットへ フォンテアネモネブーケ MAGIQ(東京堂) 税込¥879 ¥799 ハーベストサンフラワー MAGIQ(東京堂) 税込¥1,077 ¥979 ブルーミーマム MAGIQ(東京堂) 税込¥725 ¥659 ビジューブロッサムフラワー MAGIQ(東京堂) 税込¥1,868 ¥1,698 フォンテーヌダリア MAGIQ(東京堂) 税込¥1,538 ¥1,398 ビジューシャクナゲ MAGIQ(東京堂) 税込¥2,088 ¥1,898 ビジューヤマボウシ MAGIQ(東京堂) 税込¥1,978 ¥1,798 ルシアローズブッシュ MAGIQ(東京堂) 税込¥1,978~ ¥1,798~ アローラベリースプレー MAGIQ(東京堂) 税込¥670~ ¥609~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗運営用品観葉植物造花・フェイクグリーンフェイクフラワー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります 観葉植物壁掛け用/卓上用グリーン(造花) フロア用グリーン フェイクフラワー シェアする マイページ 最近見た商品