ユーカリブランチポット

ユーカリブランチポット MAGIQ(東京堂) ユーカリブランチポット MAGIQ(東京堂) ユーカリブランチポット MAGIQ(東京堂) ユーカリブランチポット MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 グリーン 分類観葉樹木 タイプジョイント式 材質ポリエステル、器材質/プラスチック製 内容量1鉢
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(cm)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76483883 FG307772 210 L 80×210 鉢:20.5×19.5 約4
38,000
37,980
41,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76483899 FG307773 150 M 80×150 鉢:19×18 約2.5
28,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする