シールフォーユー

シールフォーユー 東京堂

東京堂オリジナル仕様。シャンパンゴールドの「ForYou」の文字はギフトアレンジにピッタリ。ボードやフレームなどを華やかに装飾します。

用途ウェルカムボードやデコレーションなどで活躍する文字シール。 シャンパンゴールド 寸法(幅W×高さH)(cm)文字サイズ:5.5×1.6 材質ポリエステル 内容量1袋(5シート)
注意
0
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76486349 RR000160
520
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする