ラウンジチェア ストライク
デザイン性と座り心地が緻密に計算されたエレガントなカーブを描くラウンジチェア。フォーマルだけでなくカジュアルなテイストにもマッチします。
用途ラウンジチェア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×670×700
フレームスチール・ブラック
張地ウルトラスエードHP 2754
座面高さ(mm)400
内容量1脚
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 4,900 / 税込 ¥ 5,390 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |