uni(三菱鉛筆) uni(三菱鉛筆)の 事務用品 uni(三菱鉛筆)の 筆記用具 uni(三菱鉛筆)の ボールペン MSXE3-3300-05 ノック式 色数2色ボールペン+シャープ MSXE3-3300-05 注文コード 76499983 注文コード 76499983 利便性の高いノック式を採用し、ビジネスシーンで利用頻度の高い黒・赤インクのボールペン とシャープペンシルが1本になった多機能ペンです。 ボール径(Φmm)0.5 方式ノック式 インク色黒、赤 色数2色ボールペン+シャープ 芯径(mm)0.5 繰り返し・詰め替え対応 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MSXE333005.24 MSXE333005.45 色(軸) 選択解除 ブラックベージュ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76499983 MSXE333005.45 ベージュ ¥3,300 ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 5日以内出荷 76499999 MSXE333005.24 ブラック ¥3,300 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ボールペン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シャーボX SL6 ZEBRA(ゼブラ) 税込¥6,598 ¥5,998 ブレン4+S 0.7 ZEBRA(ゼブラ) 税込¥846 ¥769 バスケットへ ブレン4+S 0.5 ZEBRA(ゼブラ) 税込¥846 ¥769 ボールサイン4*1メタリックブルー サクラクレパス 税込¥945 ¥859 バスケットへ ブレン4+S 0.5 ゼブラ 税込¥879 ¥799 ブレン4+S 0.7 ゼブラ 税込¥879 ¥799 多機能ボールペン クリップオンマルチ1000 ゼブラ 税込¥835 ¥759 バスケットへ デュアルメタリック ぺんてる 税込¥208 ¥189 デュアルメタリック オリジナル+ファンタジーセット ぺんてる 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ デュアルメタリック ファンタジーセット ぺんてる 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ デュアルメタリック オリジナルセット ぺんてる 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ SHIKIORI 四季織 野山の唄 ボールペン セーラー万年筆 税込¥8,468 ¥7,698 低粘度油性ボールペンリフィル/0.5mm3本/ブラック ナカバヤシ 税込¥274 ¥249 バスケットへ 輪島塗 蒔絵 雅風 ボールペン セキセイ 税込¥47,278~ ¥42,980~ アゾン 竹ごこち 油性ボールペン0.7 セキセイ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ デコピンボールペン セキセイ 税込¥472 ¥429 バスケットへ ゼブラ建築用ボールペン BIGMAN(ビッグマン) 税込¥824~ ¥749~ JRV-0.5芯 1本入 ZEBRA(ゼブラ) 税込¥85 ¥77 K-0.7芯 1本入 ZEBRA(ゼブラ) 税込¥51 ¥46 バスケットへ NJK-0.5芯 5本入 ZEBRA(ゼブラ) 税込¥428 ¥389 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品筆記用具ボールペン多色/多機能ボールペン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります ボールペン替芯 多色/多機能ボールペン 水性ボールペン 油性ボールペン ペン名入れサービス ゲルインクボールペン ボールペン消耗品 シェアする マイページ 最近見た商品