抗菌樹脂枠 タッチアップ材

抗菌樹脂枠 タッチアップ材 城東テクノ

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
抗菌樹脂枠用の補修用タッチアップ材。

材質アクリル塗料 容量(mL)50 寸法(Φ×mm)55×60缶 内容量1個
注意
※タッチアップ材には抗菌性能はございません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76501399 SP-B5-WT ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76501408 SP-B5-IV アイボリー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76501417 SP-B5-NL ナチュラル
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする