曜日別特売

耐熱・耐火アルミガラスカバー

耐熱・耐火アルミガラスカバー - ツツミ工業

外皮はアルミシートで内部はグラスファイバーシートで構成されており、内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。

用途耐熱・耐火アルミガラスカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。材質内皮:グラスファイバーシート、外皮:アルミニウムシート材質(ファスナー)ナイロン推奨雰囲気温度(℃)-40~200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、参考内径を参考ににて選定お願いいたします。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考内径(Φmm)
オープン幅(mm)
厚さ(mm)
標準質量(g/m)
難燃性
長さ(m)
適合ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76656966AGC20x120-0.8(±0.1)67VW-1準拠(本体材質のみ)11/4(油圧)
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
76656975AGC20x220-0.8(±0.1)67VW-1準拠(本体材質のみ)21/4(油圧)
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
76656984AGC20x320-0.8(±0.1)67VW-1準拠(本体材質のみ)31/4(油圧)
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
76656993AGC20x420-0.8(±0.1)67VW-1準拠(本体材質のみ)41/4(油圧)
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657009AGC20x520-0.8(±0.1)67VW-1準拠(本体材質のみ)51/4(油圧)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657018AGC20x620-0.8(±0.1)67VW-1準拠(本体材質のみ)61/4(油圧)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657027AGC20x720-0.8(±0.1)67VW-1準拠(本体材質のみ)71/4(油圧)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657036AGC20x820-0.8(±0.1)67VW-1準拠(本体材質のみ)81/4(油圧)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657045AGC20x920-0.8(±0.1)67VW-1準拠(本体材質のみ)91/4(油圧)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657054AGC20x1020-0.8(±0.1)67VW-1準拠(本体材質のみ)101/4(油圧)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657106AGC20x1520-0.8(±0.1)67VW-1準拠(本体材質のみ)151/4(油圧)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657158AGC20x2020-0.8(±0.1)67VW-1準拠(本体材質のみ)201/4(油圧)
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657203AGC20x2520-0.8(±0.1)67VW-1準拠(本体材質のみ)251/4(油圧)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657219AGC30x130-0.8(±0.1)85VW-1準拠(本体材質のみ)11/4(油圧)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76657228AGC30x230-0.8(±0.1)85VW-1準拠(本体材質のみ)23/8~1/2(油圧)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657237AGC30x330-0.8(±0.1)85VW-1準拠(本体材質のみ)33/8~1/2(油圧)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657246AGC30x430-0.8(±0.1)85VW-1準拠(本体材質のみ)43/8~1/2(油圧)
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657255AGC30x530-0.8(±0.1)85VW-1準拠(本体材質のみ)53/8~1/2(油圧)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657264AGC30x630-0.8(±0.1)85VW-1準拠(本体材質のみ)63/8~1/2(油圧)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657273AGC30x730-0.8(±0.1)85VW-1準拠(本体材質のみ)73/8~1/2(油圧)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657289AGC30x830-0.8(±0.1)85VW-1準拠(本体材質のみ)83/8~1/2(油圧)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657298AGC30x930-0.8(±0.1)85VW-1準拠(本体材質のみ)93/8~1/2(油圧)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657307AGC30x1030-0.8(±0.1)85VW-1準拠(本体材質のみ)103/8~1/2(油圧)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657359AGC30x1530-0.8(±0.1)85VW-1準拠(本体材質のみ)153/8~1/2(油圧)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657404AGC30x2030-0.8(±0.1)85VW-1準拠(本体材質のみ)203/8~1/2(油圧)
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657456AGC30x2530-0.8(±0.1)85VW-1準拠(本体材質のみ)253/8~1/2(油圧)
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657465AGC40x140-0.8(±0.1)100VW-1準拠(本体材質のみ)13/4(油圧)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657474AGC40x240-0.8(±0.1)100VW-1準拠(本体材質のみ)23/4(油圧)
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657483AGC40x340-0.8(±0.1)100VW-1準拠(本体材質のみ)33/4(油圧)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657499AGC40x440-0.8(±0.1)100VW-1準拠(本体材質のみ)43/4(油圧)
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657508AGC40x540-0.8(±0.1)100VW-1準拠(本体材質のみ)53/4(油圧)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657517AGC40x640-0.8(±0.1)100VW-1準拠(本体材質のみ)63/4(油圧)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657526AGC40x740-0.8(±0.1)100VW-1準拠(本体材質のみ)73/4(油圧)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657535AGC40x840-0.8(±0.1)100VW-1準拠(本体材質のみ)83/4(油圧)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657544AGC40x940-0.8(±0.1)100VW-1準拠(本体材質のみ)93/4(油圧)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657553AGC40x1040-0.8(±0.1)100VW-1準拠(本体材質のみ)103/4(油圧)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657605AGC40x1540-0.8(±0.1)100VW-1準拠(本体材質のみ)153/4(油圧)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657657AGC40x2040-0.8(±0.1)100VW-1準拠(本体材質のみ)203/4(油圧)
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657709AGC40x2540-0.8(±0.1)100VW-1準拠(本体材質のみ)253/4(油圧)
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657718AGC50x150-0.8(±0.1)115VW-1準拠(本体材質のみ)11(油圧)
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
76657727AGC50x250-0.8(±0.1)115VW-1準拠(本体材質のみ)21(油圧)
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657736AGC50x350-0.8(±0.1)115VW-1準拠(本体材質のみ)31(油圧)
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657745AGC50x450-0.8(±0.1)115VW-1準拠(本体材質のみ)41(油圧)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657754AGC50x550-0.8(±0.1)115VW-1準拠(本体材質のみ)51(油圧)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657763AGC50x650-0.8(±0.1)115VW-1準拠(本体材質のみ)61(油圧)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657779AGC50x750-0.8(±0.1)115VW-1準拠(本体材質のみ)71(油圧)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657788AGC50x850-0.8(±0.1)115VW-1準拠(本体材質のみ)81(油圧)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657797AGC50x950-0.8(±0.1)115VW-1準拠(本体材質のみ)91(油圧)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657806AGC50x1050-0.8(±0.1)115VW-1準拠(本体材質のみ)101(油圧)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657858AGC50x1550-0.8(±0.1)115VW-1準拠(本体材質のみ)151(油圧)
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする