太陽光の光をパネルで電気に変換し、スマホやパソコンを充電することが出来ます。
ただし蓄電機能はございませんので別売りのウルトラメガパワーステーションを20時間で蓄電することが出来ます。(日照が充分に取れる午後2時くらいの太陽光を連続20時間)
高速充電規格USB3.0対応
大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。
災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。
豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。
コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。
ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。