エバーブライト ギガパワーステーション
停電でもアウトドアでも大容量1,000Wまでの電気製品が使える、持ち運べるAC電源
ウルトラギガパワーステーション(35万Mah 1120Wh)の蓄電池
パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 1,00W / 最大 2,000W]
携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応
USB出力からiPhone、スマホに約110回充電可能
AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応
DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能
充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り
液晶画面で電池残量、出力表示が確認できて便利
色ブルー/ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×250×230
質量(kg)11.5
入力DC26V/4.5A(ACアダプター)、DC18V-30V/5A(ソーラーパネル&アンダーソン)
充電時間(時間)(フル充電まで)付属ACアダプター:12、付属カーシガレットライターケーブル:12、別売ソーラーパネル:1枚使用/35、2枚使用/18 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
出力USB出力:USB(5V/2.4A)×2、USBQC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A)、DC出力:9-12.6V/8A(Φ5.5mm)×2、9-12.6V/8A(Φ20mm)、AC出力:3個 純正弦波 100V/60Hz
定格出力(W)1000(最大2000:約2-3秒)
電池リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/350000mAh(1120Wh)
材質ABS
付属品ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、出力用USBケーブル、取扱説明書
安全機能過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護
タイプ小型~中型家電用
仕様PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台