GW2485TC 高さ調節付きアイケアディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C(60W給電)/ボイスチャットに便利なマイク付き/ブラック/スピーカー:あり
ノイズキャンセリングマイク内蔵/USBType-C/デイジーチェーン対応で4台まで接続可能
輝度自動調整機能(B.I.)/フリッカーフリー/ブルーライト軽減プラス
エルゴノミクスデザイン/スリムベゼル
画面サイズ23.8インチ
解像度1920×1080
表面処理ノングレア
アスペクト比16:9
コントラスト比1000:1
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
応答速度5ms
リフレッシュレート(Hz)75
表示色1670万色
オーディオスピーカー:2W×2/ヘッドフォンジャック:〇/マイク:ノイズキャンセル
電圧(V)100~240
消費電力(W)16.5(標準)
高さ調整範囲(mm)130
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)371.37~501.4×540×184.9
本体質量(kg)約6.2
付属品SafetyInstruction/保証書
接続HDMI(v1.4)×1、DisplayPort(v1.2)×1、DP出力(MSTデイジーチェーン)×〇、USBType-C(60W給電,DisplayPortAltMode,データ転送)×1、デイジーチェーンテクノロジーDPout(MST)
色(本体)ブラック
仕様【色域】NTSC72%
規格2K/FHD(Full-HD)
高さ調節可
ブルーライトカット対応
内容量1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76663957 | GW2485TC | 82415289 | GW2486TC |
![]() |
BenQ アイケアGWシリーズ 23.8型モニター GW2486TC | BenQ(ベンキュー) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |