曜日別特売

VGAパソコン切替器(4台用)

VGAパソコン切替器(4台用) - ラトックシステムVGAパソコン切替器(4台用) - ラトックシステムVGAパソコン切替器(4台用) - ラトックシステムVGAパソコン切替器(4台用) - ラトックシステムVGAパソコン切替器(4台用) - ラトックシステムVGAパソコン切替器(4台用) - ラトックシステムVGAパソコン切替器(4台用) - ラトックシステムVGAパソコン切替器(4台用) - ラトックシステム

複数パソコンを省スペース化!
定番のVGAパソコン切替器(4台用)。
一組のUSBキーボード/マウス、VGAモニターで4台のパソコンを操作。
最大解像度2048×1536 @85Hz、ワイドモニター対応。
多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応。
マウス・キーボードのみの接続にも対応。

コネクタ
パソコン側:ミニD-sub15ピン、USB Type-A
ディスプレイ:ミニD-sub15ピン
キーボード・マウス:USB Type-A
接続台数最大PC4台対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、 Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※ミニD-sub15ピンやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:ミニD-sub15ピンコネクタを装備したディスプレイ最大解像度2048×1536@85Hz切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯)電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートもしくは別売ACアダプターから供給)消費電流(mA)180(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず)動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約131×67×22質量(g)約135材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂)セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm×1、約170cm×1)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書仕様切替音:なし(静音仕様)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76664483RS-430U
12,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする