Amazfit スマートウォッチ GTR 3 Pro
クラシックでプレミアムなデザイン、軽量でありながら耐久性に優れる航空機グレードのアルミニウム合金を採用、スーツからフィットネスウェアまであらゆるファッションに合わせることができます。
Wi-Fi同期によるスマートフォンからの音楽取り込み、電話の受発信が可能になってさらに便利に。身に着けるだけで心拍数やストレスレベル、睡眠の質などを24時間モニタリング。さらにワンタップで血中酸素レベルを含む4つの健康指標を同時に測定できるなど、からだのデータ分析もらくらく。
331ppiと前例のない精細さを誇る、1.45インチの大画面。明るい日光の下でもクリアに情報を識別できます。
常時オンディスプレイ、非アクティブでも時刻を表示。常に時刻を確認できるので便利です。150種類以上のウォッチフェイスに対応。
最先端の生体認証センサー「GPD BioTracker PPG 3.0」を搭載。重要な健康データを複数同時に、簡単に、より正確にモニタリング。
血中酸素レベル測定。最先端のアルゴリズムと生体認証センサーにより、血中酸素レベルを24時間自動的にモニタリング。また、体調が優れない場合などは手動で必要なタイミングで測定できます。
睡眠の質と呼吸を正確にモニタリング。確認のためスマートフォンは必要なく、ウォッチ上ですぐに確認できます。
ストレスレベルを一日中モニタリングするように設定。ストレスレベルが異常に強い場合にアラートを受信、強いストレスが検出されると、ウォッチの呼吸エクササイズを開くよう促すプロンプトが表示されます。
女性のためのサイクルトラッキング。次回の生理期間と妊娠可能期間の予測を取得します。
150種類のスポーツモード搭載。心拍数やカロリー燃焼などの指標を追跡できます。5ATMの防水性能、洗い物などの日常生活はもちろん、水深50メートルまでの防水で水泳の際も安心して着用可能。