マジックライス 保存食 チャーハン

マジックライス 保存食 チャーハン サタケ

ほどよく効いたスパイスでごはんがすすみます。
調理時に注水量を変えることによって、チャーハンとスープチャーハンの2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴がついています。

材質スプーン1個/ポリスチレン 種類米類 保存方法直射日光を高温多湿を避けて、常温で保存してください 原材料うるち米(国産)、調味顆粒(香味調味料、食塩、砂糖、コーンスターチ、たん白加水分解物、フライドガーリックパウダー、香辛料)、味付けキャベツ、ねぎ/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル)、香料、微粒二酸化ケイ素、甘味料(カンゾウ、ステビア)、香辛料抽出物 保存期間(年)5 グリーン購入法適合 栄養成分エネルギー355kcal、タンパク質7.9g、脂質1.0g、炭水化物78.5g、食塩相当量3.4g 添加物脱酸素剤(有機系)1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76665086 1FMR31039ZE 1箱(20個)
7,600
 
 
取扱い終了

返品不可
76665095 1FMR31039ZC 1箱(50個)
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76665086 1FMR31039ZE 54851407 1FMR31039AE 1FMR31039AE マジックライス 保存食 サタケ 54851407 マジックライス 保存食 サタケ 1箱(100g×20個) 8,398 税込9,070 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76665095 1FMR31039ZC 54851416 1FMR31039AC 1FMR31039AC マジックライス 保存食 サタケ 54851416 マジックライス 保存食 サタケ 1箱(100g×50個) 20,980 税込22,658 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする