高演色性蛍光灯リアルクス

高演色性蛍光灯リアルクス Panasonic(パナソニック)

電球の種類蛍光灯 種別40形 口金G13 定格ランプ電力(W)40 光色演色AAA昼白色 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198 質量(g)253 定格ランプ電流(A)0.42 全光束(Lm)2150 定格寿命(時間)10000
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76665533 FLR40SNEDLMF3 1箱(25本) -
128,000
 
 
取扱い終了
25070415 FLR40SNEDLMF3-2P 1箱(2本) 対応
10,240
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする