直管Hf長寿命蛍光灯
電球の種類蛍光灯
種別32形
口金G13
定格ランプ電力(W)32/45
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×1198
質量(g)185
定格ランプ電流(A)0.255/0.425
定格寿命(時間)15000
グリーン購入法適合
内容量1本
照明 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 76665619
2025-02-26
- 用途:
- 会議室の交換用に
HFタイプの蛍光灯は高価で、近くのホームセンターには在庫していない場合があり、こちらで購入させて頂いた。安心安定のパナソニックですが、この、商品より、高いパナソニック製もあったが、違いが分からなかった。必要充分な商品であった