BSX BSXの 作業服 BSXの 防護服・保護服・特殊服 BSXの 耐熱保護具 難燃性コットン/牛革溶接用腕カバー 難燃性コットン/牛革溶接用腕カバー 注文コード (1件のレビュー) 9オンスのフレームレジスタント・コットン(難燃加工を施したコットン)を使用し、前腕部にカウハイド(牛漉き革)を組み合わせた溶接用腕カバーです。 手首、上腕部ともゴムの伸縮により容易な着脱と、やわらかなフィット感。溶接作業時の大切な作業着の腕部分の損傷を防ぐことができます。 溶接用ジャケットに合わせて仕様することでジャケットの寿命を延ばすことも可能に。 用途軽溶接、その他の難燃性素材を必要とする作業 サイズフリー 材質難燃性コットン、牛革 仕様手首・上腕部:ゴム入り 内容量1組 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BX-22C 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76666276 BX-22C ¥6,003 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 防護服・保護服・特殊服 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 絶縁上衣ジャンパー型 ヨツギ 税込¥54,978~ ¥49,980~ ゴム腕カバー 黒 大洋工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 難燃作業エプロン セーフラン安全用品 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 安全ベスト ヨツギ 税込¥26,378 ¥23,980 190 純綿腕カバー プロフィスト21(王子ゴム) 税込¥329 ¥299 バスケットへ [L] 高圧用絶縁ウエアー(7000V) エスコ 税込¥25,278~ ¥22,980~ ”ラボメイト腕カバー” 6箱入 サンプラテック 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 接触冷感アームカバー ROCKBROS(ロックブロス) 税込¥1,077~ ¥979~ 電動ファン付きハチ防護服”BeeCool” ミドリ安全 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ ニロフレックス メッシュ腕カバー ニロフレックス(niroflex) 税込¥19,305~ ¥17,550~ PEVA アームカバー ブルー リーブル 税込¥208 ¥189 バスケットへ 冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット) フルハーネス対応タイプ 日本緑十字社 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ こども用お食事アームカバー ディノサウルス スケーター 税込¥823 ¥748 バスケットへ ゴム腕カバー 白 大洋工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 竹糸くんアームカバー20 日本緑十字社 税込¥835 ¥759 バスケットへ ポリエチレン腕カバー ブルー P・O・Pトレーディング 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット) 日本緑十字社 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ シルクUV カット手袋 神戸生絲 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ポリエチレン腕カバー ピンク P・O・Pトレーディング 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 防護服(カバーオール) 日本緑十字社 税込¥1,318 ¥1,198 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服防護服・保護服・特殊服耐熱保護具 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2025-01-06 用途: 溶接用 大興産業株式会社 様 (建設業・工事業) 使いやすくて重宝しています。翌日入荷で助かりました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります 使い捨て防護服 化学防護服 保護服 塗装服 腕カバー 足カバー/脚絆 使い捨て白衣・スクラブ 高視認性安全服(高視認作業服) 耐熱保護具 絶縁衣 虫よけ防護服 シェアする マイページ 最近見た商品