ダイレクトエクセルS(ツキ板タイプ)

ダイレクトエクセルS(ツキ板タイプ) 永大産業

幅広145mmで樹種の美しさを表現したフローリング。
スキスムSダイレクト45は遮音性能ΔLL(Ⅰ)-4(LL-45)をクリア。

厚さ(mm)11 幅(mm)290 長さ(mm)900 表面仕上げ天然木突板、セラミック仕上げ 基材合板 加工抗菌加工 推奨接着剤ES-211/ES-280 ホルムアルデヒド等級F★★★★ グリーン購入法適合 仕様すり傷に強い、摩耗に強い、ワックスフリー、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK 内容量1ケース(12枚)
注意
※対応フローリングとカラーコーディネートできる床造作材です。仕様は対応フローリングとは異なりますので多少色調、質感は違います。
※抗菌・抗ウイルス性能、耐傷性は備えておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76668464 DFSA-WH ハーモニックホワイト色
43,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668473 DFSA-LN ネイキッドライト色
43,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668489 DFSA-CB ショコラブラウン色
43,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668498 DFSA-PP パールペール色
43,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668507 DFSA-GM グレースミディアム色
43,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668516 DFSA-DB ディープブラック色
43,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする