大型組立て式撮影スタジオセット

大型組立て式撮影スタジオセット HAC

40cm幅ボックス型の撮影スタジオセット。内部のライトで被写体を明るく照らして綺麗に撮影できます。光源色は白色・暖色・暖白色の3種類を搭載。調光が可能で被写体や撮影シーンに合わせて光量を微調整できます。白・黒・緑・赤の4枚の背景布が付属しているので、被写体をより綺麗に撮影できます。天面穴から覗けるので真上からの撮影も可能。SNS用の写真撮影や、ハンドメイド作品の撮影、オークション出品物の撮影にオススメ!

用途撮影用に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×410×420(組立時) 質量(kg)1.1 電源USB給電式 DC5V/1A 消費電力(W)最大約14 光源色全3種類(白色・暖色・暖白色) 調光方式全11段階(暖白色のみ14段階) 全長(cm)調光コントローラー:約150 セット内容背景布:(白・黒・緑・赤)×各1枚 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※セット内容以外の小物やスマホ等は撮影用です。付属しません。
※本製品を使用する際はUSBからの電源供給が必要です。
※ご使用前に必ずパッケージ記載の「商品取り扱いに関する注意事項」等をお読みください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76667308 HAC2903
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする