LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯
本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242
本体EL-LHN41102A
ライトユニットEL-LU47034N AHTN
定格固定出力・段調光機能付
明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
エネルギー消費効率(Lm/W)146.2 (200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
消費電力(W)43.0 (200V時)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)6290
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
内容量1組
一体型LED(直付け笠なし) の新着商品
