LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 集光タイプ
本体+ライトユニットのセット品
消費電力(W)21.0 (200V時)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体EL-LHL40701
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)146.6 (200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3080
明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
ライトユニットEL-LU43034N AHTN
内容量1組