LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 150幅集光タイプ
本体+ライトユニットのセット品
消費電力(W)16.7 (200V時)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体EL-LHB41501
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)144.3 (200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2410
明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
ライトユニットEL-LU42534N AHTN
内容量1組