LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 ウォールウォッシャ
本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242
本体EL-LHN41101A
ライトユニットEL-LU42534N AHTN
定格固定出力・段調光機能付
明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当
エネルギー消費効率(Lm/W)138.9 (200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
消費電力(W)16.7 (200V時)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)2320
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
内容量1組