LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯 三菱電機

本体+ライトユニットのセット品

定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHN41102A ライトユニットEL-LU42534N AHTN 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当 エネルギー消費効率(Lm/W)138.9 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)16.7 (200V時) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)2320 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76667204 MY-N425342/N AHTN
37,200
17,980
19,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする